Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite 800 G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9405998
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7B0R4EA#ABH
EAN/GTIN:
     0196786349904
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der HP Elite 800 SFF Desktop-PC liefert kompromisslose Leistung, Erweiterbarkeit und Zuverlässigkeit in einem platzsparenden Design. Dank schnellem Speicher und Arbeitsspeicher ist dieser PC genau richtig für große Aufgaben an kleinen Arbeitsplätzen.
HP Elite 800 G9 - Wolf Pro Security - SFF - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - T400 - 1GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth Dual-Mode - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN-Karte - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: International Englisch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Lokalisierung
Sprache: Holländisch / Region: Niederlande
Formfaktor des Produktes
Kleiner Formfaktor
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth Dual-Mode
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express Mini Card (M.2)
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 Level 2, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, CECP, VCCI Class B, SEPA, halogenarm, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEEE 1680.1
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp
SATA-600 / NVMe
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
Betriebssystem / Software
Software
HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Sure Admin, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Client Security Manager Gen7, HP SureStart Gen7, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Sense Gen2, HP Sure Run Gen5, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Easy Clean Keyboard Driver
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Niederländisch/Englisch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling-Rate
192 kHz
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.8 cm
Tiefe
30.8 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
5.04 kg
Tastatur
Lokalisierung und Layout
International Englisch
Tastaturname
HP 320K
Grafik-Controller
Videospeicher
2 GB GDDR6 SDRAM
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
HDCP-kompatibel
Ja
Grafikprozessor
NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Maus
Mausname
HP 125
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39.9 cm
Transporttiefe
49.9 cm
Transporthöhe
23 cm
Transportgewicht
7.92 kg
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Q670
Taktfrequenz
2.5 GHz (P-Kern) / 1.8 GHz (E-Kern)
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13500
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
L2-Cache
11.5 MB
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz (P-Kern) / 3.5 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express
Kapazität
1 x 512 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Vorderseite: 1) (Aufladung) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 4) (einer dieser lädt) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) (CTIA und OMTP Headset-Support) ¦ 1 x Audioausgang/-eingang (1 hinten) ¦ 2 x DisplayPort 1.4a (2 hinten) ¦ 3 x USB 2.0 (3 hinten) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (3 hinten) ¦ 1 x LAN (1 hinten) ¦ 1 x HDMI
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (für internen Speicher) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,51*
€ 1.206,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,31*
€ 1.205,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,36*
€ 1.189,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,08*
€ 1.157,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,36*
€ 1.104,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.