Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 13 Pro Slim Kit RNUC13ANKI500003I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9480094
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR0031-M000A0
EAN/GTIN:
     4711387502266
ASUS NUC 13 Pro Slim Kit RNUC13ANKI500003I - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i5 1340P / 1.9 GHz - RAM 0 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Wireless LAN unterstützt
Ja
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
11.7 cm - 11.2 cm - 3.7 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI, Thunderbolt
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.9 GHz (P-Kern) / 1.4 GHz (E-Kern)
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i5 (13. Gen.) 1340P
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz (P-Kern) / 3.4 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN ¦ 2 x Thunderbolt 4
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,90*
€ 468,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,19*
€ 467,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,65*
€ 466,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,44*
€ 458,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.