Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E-2226GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9481945
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     P4X-UPE2226GE-SRGQW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Der neue Intel Xeon Prozessor für Server und Workstations weist innovative Technologien wie z. B. die Intel Netburst Mikroarchitektur und Hyper-Threading-Technologie auf. Er bietet eine herausragende Plattformleistung, größte Zuverlässigkeit sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis und Vielseitigkeit und kann so Leistungsreserven sowohl für die aktuellen als auch die Server- und Workstationplattformen der Zukunft bereitstellen. Aufgrund der bedeutenden Plattformverbesserungen, der gebotenen Leistung und des guten Preis-/Leistungsverhältnisses ist nun der Zeitpunkt gekommen, um ältere Systeme aufzurüsten und somit den Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen auszuweiten.
Intel Xeon E-2226GE - 3.4 GHz - 6 Kerne - 6 Threads - 12 MB Cache-Speicher - LGA1151 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E-2226GE
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.4 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Memory Protection Extensions (MPX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard, Intel vPro Platform Eligibility
Cache-Speicher
12 MB
Herstellungsprozess
14 nm
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
6 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 12 MB
Thermal Design Power (TDP)
80 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
2x8, 1x8+2x4, x16
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz
Geeignete Sockel
LGA1151 Socket
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 630
Funktionen
Intel Clear Video Technology, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Triple Display Capable
Basisfrequenz
350 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.2 GHz
Max. unterstützte Speichergröße
128 GB
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2304 bei 60 Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 30 Hz (HDMI)
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.