Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i9 i9-14900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Core i9-14900 vPro 5.80G 24C65WCPU i9
HP Intel Core i9-14900 vPro 5.80G 24C65WCPU i9
Artikel-Nr.:
     C1001-9482175
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9B085AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i9
Intel Core i9
Mehr Produktivität, weniger Wartezeiten. Die Intel Core X Prozessoren bewältigen mühelos Ihre anspruchsvollsten Workloads. Laden Sie Ihre 360-Grad-Videos schnell hoch, bearbeiten Sie sie und erleben Sie Videos in der VR - alles in atemberaubendem 4K. Die Dinge, die Sie auf Ihrem neuen Computer erstellen können, kennen keine Grenzen.
Intel Core i9 i9-14900 - 2 GHz - 24 Kerne - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i9 i9-14900 (14th Gen)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2 GHz (P-Kern) / 1.5 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne
24 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.8 GHz (P-Kern) / 4.3 GHz (E-Kern)
Verschiedenes
Preistyp
CTO
Weitere Suchbegriffe: core i9-14900, core i9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 947,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,36*
€ 1.233,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,41*
€ 1.219,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,13*
€ 1.187,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,41*
€ 1.127,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.