Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TruDDR5 - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo TruDDR5 - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400
Artikel-Nr.:
     C1001-9485146
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X77A88511
EAN/GTIN:
     0889488697663
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
ThinkSystem TruDDR5 Speicher bietet bewährte, getestete Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit für das gesamte ThinkSystem Portfolio. Lenovo verwendet hochwertige, dem Industriestandard entsprechende Speicherkomponenten, die von Tier-1-DRAM-Lieferanten bezogen werden. Nur Speicher, die diese strengen Anforderungen erfüllen, werden für den Einsatz in Lenovo Servern ausgewählt. Anschließend wird er auf Kompatibilität getestet und auf jeden ThinkSystem Server abgestimmt, um die Zuverlässigkeit zu maximieren. Darüber hinaus sind die Lenovo Speicher-DIMMs für Server mit einer eindeutigen Signatur versehen, so dass Ihr System überprüfen kann, ob TruDDR5-Speicher in Ihrem System installiert ist. Zusammen mit dem geringeren Stromverbrauch bieten diese DIMMs niedrige Gesamtbetriebskosten für Rechenzentren.
Lenovo TruDDR5 - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 4X77A88511
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5-38400)
Chip-Organisation
X8
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,48*
€ 428,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,82*
€ 407,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,97*
€ 406,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.