Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 21J8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9485329
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21J80020GE
EAN/GTIN:
     0197529629574
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Die Notebooks der Lenovo ThinkBook P Serie kombinieren professionelle Leistung mit einem attraktiven Äußeren. Diese schlanken Aluminium-Notebooks bieten dank Multicore-Prozessoren Leistung auf professionellem Niveau, wo immer Sie sie brauchen. Sie eignen sich perfekt für kreativ Profis und alle anderen, die eine schnelle, zuverlässige Plattform benötigen, um mühelos mehrere anspruchsvolle Arbeitsanwendungen ausführen zu können.
Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 21J8 - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i7 13700H / 2.4 GHz - Win 11 Pro - GeForce RTX 4060 - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) - Wi-Fi 6E - Dual Tone Storm Gray - kbd: Deutsch - mit 2 Jahre Lenovo Depot Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Services im Bundle
2 Jahre Lenovo Depot Support
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, MIL-STD-810H getestet, Rapid Charge Pro, selbstheilendes BIOS, LA2-Q AI Performance Chip
Farbe
Dual Tone Storm Gray
Gehäusematerial
Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite)
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, VOC, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, Eyesafe Certification
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Oberflächenveredelung
Sandgestrahlt und eloxiert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office (Testversion)
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
80 Wh
Betriebszeit
Bis zu 18 Stunden
Akkubetriebszeit
Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 18 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
M.2 Card
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.2 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.46 cm x 25.5 cm x 1.99 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller
Cache
24 MB
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700H / 2.4 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Dolby Atmos
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Zwei Hochtöner, zwei Woofer, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
Advanced Optimus, Dynamic Boost 2.0, Direct X 12 Ultimate, NVIDIA DLSS 3
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel Iris Xe Graphics
Codec
Realtek ALC3306-CG
Audiofunktionen
Ausgang: Harman/Kardon-Stereolautsprecher, Smart Amplifier (AMP); Eingang: Rauschunterdrückungstechnologie
VR-Unterstützung
Ja
Max. unterstützte Monitore
3 externe(r) Monitor(e)
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad, Glas-Touchpad, Smart Sense Tastatur-Hintergrundbeleuchtung, SMB Service Hotkey
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Speicherkartenleser
Ja (SD Express Karte)
Schnittstellendetails
2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (8K-Support) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
230 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, Eyesafe-Technologie, Dolby Vision, Smart Sense Panel, X-Rite Farbkalibrierung ab Werk
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Geschwindigkeit
5200 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
5200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
402 kg CO2-Emissionen
EPEAT Climate+
Yes
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.810,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.033,66*
€ 3.610,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.011,60*
€ 3.583,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.909,44*
€ 3.462,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.853,43*
€ 3.395,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.810,35*
€ 3.344,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.