Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9486096
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-ALSJ
EAN/GTIN:
     5715063273098
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs. Der 65-Watt-Netzadapter von Dell ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 65-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang ist ein 1 m langes Netzkabel enthalten.
Dell - Netzteil - Gallium Nitride (GaN), kleiner Formfaktor (SFF) - AC - 240 Watt - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Small Form Factor (SFF), Gallium Nitride (GaN)
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker 7,4 mm 240 W
Leistungskapazität
240 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.8 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
15.2 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.