Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T7218 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Lenovo 03T7218 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-9486542
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7218
EAN/GTIN:
     5706998667847
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - non-ECC - für H50-30 (non-ECC); ThinkCentre Edge 93; ThinkCentre M83; M93; M93p; ThinkStation E32 (non-ECC)
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 03T7218
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo H50-30 90AS (non-ECC) ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 93 10AQ, 10AR ¦ Lenovo ThinkCentre M83 10AG, 10AH, 10AJ, 10AK, 10AL, 10AM, 10AN, 10BE ¦ Lenovo ThinkCentre M93 10A0, 10A2, 10A3 ¦ Lenovo ThinkCentre M93p 10A6, 10A7, 10A8, 10A9 ¦ Lenovo ThinkStation E32 30A0 (non-ECC), 30A1 (non-ECC), 30A2 (non-ECC), 30A3 (non-ECC)
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.