ASRock Rack 1U1G-W680/2L2T - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 1GbE, 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Allgemein | Typ | Server |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel, 6 x 40 mm Lüfter |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |
| Anzahl interner Einbauschächte | 8 |
| Server-Skalierbarkeit | 1-Weg |
| Sensoren | Temperatursensor |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt, ECC |
| Installierte Anzahl | 0 GB (installiert) / 192 GB (Max) |
| Steckplatz | 4 (Gesamt) / 4 (frei) |
Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | 2 x Intel I210, 2 x X710, Realtek RTL8211F |
| Ethernet-Ports | 2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, ACPI 6.4, SMBIOS 3.6.0 |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 800 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x NVMe |
| Controller Schnittstellentyp | PCI Express |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.8 cm |
| Tiefe | 65 cm |
| Höhe | 4.35 cm |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | ASPEED AST2600 |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, DisplayPort |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel W680 |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA1700-Sockel |
| Bezeichnung des Motherboard | ASRock Rack W680D4U-2L2T/G5 |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 (Vorderseite: 2) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ 1 x VGA (1 Front) ¦ 1 x HDMI (Vorderseite: 1) ¦ 1 x DisplayPort (Vorderseite: 1) ¦ 1 x COM (Vorderseite: 1) ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 vorne) ¦ 1 x Management (Gigabit Ethernet) (Vorderseite: 1) |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230/2242/2260/2280 (PCIe 3,0 x4 Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Höhe (doppelte Breite) |
| Einschübe | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |