Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Laptop-Sicherungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9486886
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32052
EAN/GTIN:
     7640239421295
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Entdecken Sie den Seelenfrieden, der mit einer verbesserten Laptop-Sicherheit einhergeht. Die aus einer haltbaren Zinklegierung gefertigte DICOTA Laptop-Schloss-Ankerplatte bietet eine zuverlässige Lösung zum Schutz Ihrer mobilen Geräte. Sie wurde speziell für T-Lock-Systeme entwickelt und gewährleistet Kompatibilität mit einer Vielzahl von Notebook- und Tablet-PC-Zubehör. Im Lieferumfang ist doppelseitiges 3M-Schaumstoffklebeband enthalten, das eine einfache und sichere Installation ermöglicht. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs, diese Laptop-Schloss-Ankerplatte ist ein unverzichtbares Zubehör für alle, die ihre Technologie schützen wollen.
DICOTA - Laptop-Sicherungsplatte - für T-Schloss - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.27 cm
Tiefe
0.67 cm
Höhe
3.27 cm
Gewicht
30 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Laptop-Sicherungsplatte - für T-Schloss
Produktmaterial
Zinklegierung
Packungsinhalt
3M doppelseitiges Schaumstoffklebeband
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.