Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 21HJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9487433
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21HJS6NV00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Das ThinkPad T16 Gen 2 verfügt über eine Reihe nachhaltiger Komponenten, wie z. B. Recycling-Kunststoff in den Gehäusen des Lautsprechers, des Akkus und des Netzteils, der aus Reststoffen hergestellt wurde. Die Verpackung ist plastikfrei und besteht zu 90 % aus recyceltem und/oder nachhaltigem Material, und bei der Herstellung wird mit Niedrigtemperatur gelötet.
Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 21HJ - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i7 1355U / 1.7 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption - 40.6 cm (16") IPS Touchscreen ThinkPad Privacy Guard 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E - 4G - Thunder Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort, Zertifikatbasierte BIOS-Authentifizierung, FIDO-Authentifizierung (Fast Identity Online)
Farbe
Thunder Black
Gehäusematerial
Carbonfaser-Hybridmaterial (Oberseite), Polyphenylensulfid (Unterseite)
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TCO Certified 9.0
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
52.5 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Wake-on-LAN (WOL)
Drahtlos
Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.68 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.19 cm x 25.55 cm x 2.05 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 1355U / 1.7 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Dolby Audio
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, Discrete IR, Ultrasonic Human Presence Detection
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Codec
Realtek ALC3287
Audiofunktionen
Eingang: Dolby Voice, 360° Fernfeld
Max. unterstützte Monitore
3 externe(r) Monitor(e)
Eingang
Typ
Tastatur, TrackPoint, UltraNav
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
LTE Cat4
Generierung
4G
Controller
Quectel EM05-G - M.2 Card
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption - Kioxia
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, On-Cell Touch-Technologie
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
500 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Breitbild
Ja
Privacy-Technologie
ThinkPad Privacy Guard
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
5200 MHz
Anz. Steckplätze
1
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
5600 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
CO2-Fußabdruck
219 kg carbon emissions (EU)
Recyclinganteil der Verpackung
90 % - kunststofffrei
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
32
PAIA Version
1.3.2
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.507,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,64*
€ 1.984,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.660,19*
€ 1.975,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.601,37*
€ 1.905,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,76*
€ 1.856,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.507,50*
€ 1.793,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.