Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Add-In-One 24 A240CX5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9489196
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.Z34EG.001
EAN/GTIN:
     4711121867668
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Acer Add-In-One 24 ist kein Chromebase AIO Produkt. Das Acer Add-In-One 24 ist ein PC, der aus einer Acer Chromebox besteht, die in die Rückseite eines Docking-Monitors eingesteckt wird, um dem Benutzer eine Erfahrung zu bieten, die mit der eines Chromebase All-in-One vergleichbar ist.
Acer Add-In-One 24 A240CX5 - Add-In-One - 1 x Core i5 1235U / 1.3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Chrome OS - Monitor: LED 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 (Full HD) @ 75 Hz (Acer MA240) - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Chrome Box
Farbe
Grau
Lokalisierung
Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Add-In-One - mit M2M-Sockel
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111K
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen
Kennzeichnung
VCCI, CB, FCC, RoHS
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
135 Watt
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
DELTA ADP-135NB
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Google Chrome OS
Monitor
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Monitortyp
Acer MA240 - LED - IPS
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
14 ms
Monitormerkmale
Blendfreie, an 3 Seiten ohne Blende, Kippständer (-5° - 25°)
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
75 Hz
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Audioeingang
Typ
2 Mikrofone
Kamera
Leistungsmerkmale
Geräuschreduzierung, Weitwinkelobjektiv, Rollladen für Privatsphäre, 115° Bildwinkel
Auflösung
QHD
Kamera
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
54.08 cm
Tiefe
20.05 cm
Höhe
46.29 cm
Gewicht
7.8 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Tastaturname
PRIMAX KB69211
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Maus
Schnittstelle
USB
Mausname
PRIMAX MOANUOA
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.3 GHz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 256 GB
Hersteller
Micron
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (2 vorne) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Typ B ¦ 2 x USB4 - Type C ¦ 1 x HDMI-Eingang (1 hinten) ¦ 2 x HDMI-Ausgang (2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 705,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,15*
€ 926,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,77*
€ 918,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,79*
€ 892,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,14*
€ 862,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,05*
€ 839,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,81*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 15,62*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 26,14*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 10,43*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.