Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix G17 G713PV-LL047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix G17 G713PV-LL047
Artikel-Nr.:
     C1001-9489199
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0C34-M003N0
EAN/GTIN:
     4711387110065
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
ASUS ROG Strix G17 G713PV-LL047 - AMD Ryzen 9 7940HX - kein Betriebssystem - GeForce RTX 4060 - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") 2560 x 1440 (WQHD) @ 240 Hz - Wi-Fi 6E - Eclipse Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
ASUS Aura Sync technology, 3D Flow Zone design, Aura Sync Lichtleiste, BIOS-Schutz, Arc Flow Lüfter, 0dB Ambient Cooling
Farbe
Eclipse Gray
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.8 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39.5 cm x 28.2 cm x 3.08 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 64 MB
CPU
AMD Ryzen 9 7940HX
Anz. der Kerne
16 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.2 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Feldmikrofon
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
ROG Boost, Dynamic Boost, MUX Switch
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 / AMD Radeon 610M
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Hi-Res Audio; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Gaming
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur, RGB-Tasten, 1.9 mm Tastenhub, ASUS Overstroke Technology, CoolZone Kühltechnik
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) ¦ LAN
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
280 Watt, 20 V, 14 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
43.9 cm (17.3")
Besonderheiten
Blendfreie, kompatibel mit NVIDIA G-SYNC, HDR (High Dynamic Range), NanoEdge-Bildschirm, 3 ms Ansprechrate, IPS-Level, Dolby Vision
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
2560 x 1440 (WQHD)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
240 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.647,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,98*
€ 2.119,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.752,99*
€ 2.086,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,81*
€ 2.002,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,42*
€ 1.974,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,56*
€ 1.960,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.