Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOnd USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9489295
Hersteller:
     Biondeco
Herst.-Nr.:
     BIO-12-TT
EAN/GTIN:
     5412479031723
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Entdecken Sie das BIOnd USB-C-Kabel von Biondeco, eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Nachhaltigkeit. Das aus ABS-Gehäuse und Polycarbonat gefertigte Kabel ist nicht nur robust, sondern auch biologisch abbaubar und entspricht damit umweltfreundlichen Werten, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Es verfügt über 24-polige USB-C-Stecker an beiden Enden, die eine universelle Konnektivität bieten und sicherstellen, dass Ihre Geräte immer mit Leichtigkeit verbunden sind. Das BIOnd-Kabel ist FSC-, RoHS- und SII-zertifiziert und erfüllt somit strenge Qualitäts- und Umweltstandards, was es zu einer zuverlässigen Wahl für alle macht, denen der Planet am Herzen liegt. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, dieses USB-C-Kabel zeichnet sich als nachhaltige und zuverlässige Option aus.
BIOnd - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - 1.2 m - biologisch abbaubar
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Besonderheiten
Biologisch abbaubar, ABS-Gehäuse, Polycarbonat
Länge
1.2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, SII, FSC
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.