Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Gaming Series LiQuRizer LQ360G.W.ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9489324
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC998
EAN/GTIN:
     4044953503948
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung CPU
Der Xilence LiQuRizer LQ360G.W.ARGB ist ein All-in-One-Flüssig-CPU-Kühler aus der Xilence Gaming-Serie, der für Gamer und PC-Enthusiasten entwickelt wurde, die sowohl hohe Leistung als auch Ästhetik in ihrem Systemzubehör suchen. Diese Kühllösung verfügt über einen Kupferkühlkörper und einen Aluminiumradiator, die für eine effiziente Wärmeableitung sorgen und auch bei hoher Belastung optimale CPU-Temperaturen aufrechterhalten. Dank der Kompatibilität mit einer breiten Palette von Sockeln, einschließlich LGA1150, LGA1151, LGA1200 und AM4, bietet sie Vielseitigkeit für verschiedene PC-Konstruktionen. Der LiQuRizer LQ360G.W.ARGB ist mit drei 120-mm-Lüftern ausgestattet, die einen beeindruckenden Luftdurchsatz von 76 cfm liefern, gepaart mit einem Keramiklager für Langlebigkeit und reduzierte Geräuschpegel zwischen 18 und 28 dBA. Der ARGB-Pumpenkopf und das Design der Infinity Mirror-Pumpenkappe sorgen nicht nur für eine effektive Kühlung, sondern verleihen Ihrem Gaming-Setup auch einen Hauch von Eleganz mit anpassbaren Lichteffekten, die Ihrem Stil entsprechen. Ganz gleich, ob Sie Ihr System bis an seine Grenzen ausreizen oder einfach nur alltägliche Aufgaben erledigen, dieses Kühlsystem sorgt dafür, dass Ihre Komponenten kühl, stabil und optisch ansprechend bleiben.
Xilence Gaming Series LiQuRizer LQ360G.W.ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA1851) - Kupfer - 120 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
39.7 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
1.8 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Oberfläche
Metallic
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
ARGB-Pumpenkopf, TDP up to 350W, Infinity Mirror Pumpenkappendesign, Rohr (450 mm)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
900-1850 rpm
Netzanschluss
4-poliger PWM + 3-poliger ARGB Steckverbinder
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA1851 Socket
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Kühlermaterial
Kupfer
Geräuschpegel
18 - 28 dBA
Nennstrom
0.23 A
Luftstrom
129,1 m³/h (76 CFM)
Kühlerabmessungen
397 mm x 120 mm x 27 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.