Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite t755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9489393
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9J3W7AA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Verbessern Sie Ihre Produktivität dank des dem HP Elite t755 Thin Client mit fortschrittlichem Schutz vor Cyberbedrohungen und physischen Bedrohungen für einen sorgenfreien IT-Betrieb. Unterstützt anspruchsvolle Leistung mit dem fortschrittlichen AMD Ryzen V2546 Prozessor mit 6 Kernen und 45 W und hilft so Anwender:innen bei der Bewältigung ihrer geschäftskritischen Aufgaben.
HP Elite t755 - Thin Client - SFF - 1 x Ryzen Embedded V2546 / 3 GHz - RAM 8 GB - Flash 32 GB - eMMC - Radeon Graphics - 1GbE - HP ThinPro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
SFF
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, GS, CB, CCC, FIPS 140-2, ICES Class B, WEEE, KCC Class B, AS/NZS, CECP, RoHS2, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, halogenarm, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, HP GSE, EN, CNS, EN60601-1-2
TAA-kompatibel
Ja
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
VESA-Halterung
100 x 100 mm, VESA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
HP Smart AC Adapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 8 MB
Cache pro Prozessor
8 MB
Betriebssystem / Software
Software
Citrix ICA, Microsoft RDP, Mozilla Firefox, HP Device Manager, LogOn Manager, VMware Horizon View, Citrix HDX, Microsoft RemoteFX, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Amazon WorkSpaces, Microsoft SCCM/EDM-agent, HP USB Port Manager, HP Smart Zero Client Services, HP Write Manager, Azure Virtual Desktop, HP User State Tool, HP Easy Update
Bereitgestelltes Betriebssystem
HP ThinPro
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
1.4 kg
Tastatur
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
HP 125
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
6
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Schnittstelle
USB
Mausname
HP 125
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.798 kg
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
3 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
AMD Memory Guard
CPU
AMD Ryzen Embedded V2546
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
L2-Cache
3 MB
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.95 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - M.2
Kapazität
1 x 32 GB
Merkmale
eMMC
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorne) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 1 x Audioausgang/-eingang - Mini-Klinkenstecker (1 Front) ¦ 4 x DisplayPort 1.2 (4 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 - Type A (2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x16 - halbhoh (8x-Modus)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
130 Kohlendioxidemissionen in kg
Verwendung (kg CO2e)
66
Herstellung (kg CO2e)
61
EOL (kg CO2e)
0.9
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,13*
€ 742,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,59*
€ 740,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,45*
€ 725,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,06*
€ 709,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,87*
€ 662,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.