Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Z13PE-D16 Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9489954
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SB0CA0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Das ASUS Z13PE-D16 Motherboard wurde entwickelt, um die Anforderungen von Hochleistungs-Computing-Umgebungen zu erfüllen. Mit seinem erweiterten ATX-Formfaktor bietet es Platz für zwei Xeon Scalable-Prozessoren und ist damit die erste Wahl für leistungsstarke Workstation-Aufbauten. Der Intel C741-Chipsatz des Boards wird durch 16 DIMM-Steckplätze ergänzt, die DDR5-SDRAM mit Geschwindigkeiten von bis zu 5600 MHz unterstützen und eine schnelle Datenverarbeitung und effizientes Multitasking gewährleisten. Die Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkonnektivität wird durch zwei 10-Gigabit-Ethernet-Ports gewährleistet, die vom Intel X710-AT2 Netzwerk-Controller unterstützt werden. Für die Speicherung bietet es eine vielseitige Auswahl an Optionen, darunter 10 x SATA-600-Anschlüsse und 2 x M.2-Sockel, die eine breite Palette von Speicheranforderungen abdecken. Das Motherboard verfügt außerdem über eine robuste Grafiklösung mit dem ASPEED AST2600-Grafikprozessor, die sich für professionelle und Multimedia-Anwendungen eignet. Darüber hinaus sorgt die umfassende USB-Konnektivität mit USB 3.2 Gen 1 und USB 2.0-Ports für Kompatibilität mit einer breiten Palette von Peripheriegeräten. Das ASUS Z13PE-D16 wurde für Zuverlässigkeit und Leistung entwickelt und ist ein Eckpfeiler für den Aufbau einer High-End-Workstation.
ASUS Z13PE-D16 - Motherboard - E-ATX / SSI EEB - LGA4677 Socket-E - 2 Unterstützte CPUs - Intel C741 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - E-ATX / SSI EEB
Kompatible Prozessoren
Xeon Scalable
Chipsatz
Intel C741
Prozessorsockel
LGA4677 Socket-E
Max. Anz. Prozessoren
2
Verschiedenes
Breite
33.02 cm
Tiefe
30.48 cm
Gewicht
1.75 kg
Software inbegriffen
ASUS Control Center
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel ¦ 2 x Kabel Slim SAS auf 4 x SATA
Zubehör im Lieferumfang
2 x M.2 Schrauben, IO-Abschirmung
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
iKVM-Unterstützung
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.75 kg
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel X710-AT2
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Max. Größe
4 TB
Registriert oder gepuffert
3DS registriert
Bustakt
4800 MHz, 5600 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Seriell
Erweiterungssteckplätze
2 x CPU ¦ DIMM 288-polig ¦ 5 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 5.0 x8 ¦ 1 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot) ¦ 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7pin Serial ATA, 2 x SlimSAS
Interne Schnittstellen
1 x SPI - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 944,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,49*
€ 1.240,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,08*
€ 1.236,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,57*
€ 1.216,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,77*
€ 1.184,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,64*
€ 1.124,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.