Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC53E Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9490012
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC530E-0T1K6B1000-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Das Datenerfassungsterminal TC53E von Zebra ist auf Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt und bietet Funktionen, die den Anforderungen anspruchsvoller Arbeitsumgebungen gerecht werden. Sein robustes Design wird durch einen 6-Zoll-Full-HD-Touchscreen ergänzt, der durch Corning Gorilla Glass geschützt ist, wodurch er sturzsicher und witterungsbeständig ist. Ein Qualcomm Snapdragon-Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher sorgen für einen reibungslosen Betrieb, während die Barcode-Scanfunktionen eine effiziente Datenerfassung gewährleisten. Die umfangreichen Konnektivitätsoptionen des Geräts, einschließlich Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3, bieten schnelle und sichere Kommunikationskanäle. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 4680-mAh-Akku und mit Google Mobile Services ist das TC53E ein Werkzeug zur Steigerung der Produktivität und betrieblichen Effizienz in jeder Umgebung.
Zebra TC53E - Datenerfassungsterminal - robust - Android - 128 GB - 15.2 cm (6") Farbe (1080 x 2160) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 4490
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Lautstärkeregler, Lautsprecher mit Sprechtaste, Warmtausch, trigger latch, haptisches Feedback, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), sturzresistent aus bis zu 1.8 m, Fallfestigkeit 2.4 m auf Beton, Super-Wideband (SWB) Audio, Fullband (FB) Audio, SE55 Advanced Range Scan Engine mit IntelliFocus Technology, ESD-Schutz bis zu 8 kV (indirekt), 2x2 MU-MIMO Technology, upgradefähig auf Android 17
Vibrationsalarm
Ja
Sensoren
Näherungssensor, Drehungssensor, Bewegungssensor, Druckmodus, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS-Gyro, Lichtsensor
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, RoHS, FIPS 140-2, IP68, IP65, ISO 15408, Directive 2011/65/EU, GMS, MIL-STD-810H, EN/IEC 63000:2018, ISO 19790, 2015/863
TAA-kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Technologie
PowerPrecision+ - Lithium-Ionen
Kapazität
4680 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, CCKM, EAP-PWD, WPA3-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.735 cm
Tiefe
1.675 cm
Höhe
16.48 cm
Gewicht
282 g
Barcodes
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
RFID
RFID Specification
ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Multimedia
Audio
3 Mikrofone, two speakers
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm)
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR
Merkmale
Torch Mode
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
16 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Bildschirm
Typ
15.2 cm (6") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit
600 cd/m²
Auflösung
1080 x 2160
Merkmale
Corning Gorilla-Glas, Handschuhmodus, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, kapazitiver Touchscreen, Stylus-Touchmodus
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB
RAM
8 GB
Max. unterstützte Kapazität
2 TB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.397,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,32*
€ 1.794,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,74*
€ 1.794,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,02*
€ 1.754,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,11*
€ 1.716,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,53*
€ 1.663,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
BRKT-SCRD-SMRK-01
ab € 109,86*
Zubehör
Zebra
BTRY-NGTC5TC7-66MA-01
ab € 105,32*
Zubehör
Zebra
CHG-AUTO-USB1-01
ab € 28,03*
Zubehör
Zebra
CRD-NGTC5-2SC1B
ab € 198,15*
Zubehör
Zebra
CRD-NGTC5-2SE1B
ab € 257,88*
Zubehör
Zebra
CRD-NGTC5-5SC4B
ab € 682,33*
Zubehör
Zebra
CRD-TC5X-2SETH-02
ab € 264,55*
Zubehör
Zebra
KT-TC51-ETH1-01
ab € 103,03*
Zubehör
Zebra
RAM-B-166U
ab € 38,73*
Zubehör
Zebra
RAM-B-238U
ab € 8,75*
Zubehör
Zebra
SG-NGTC5EXO1-01
ab € 36,61*
Zubehör
Zebra
SG-NGWT-WSTPLN-01
ab € 54,84*
Zubehör
Zebra
SG-NGWT-WSTPST-01
ab € 53,89*
Zubehör
Zebra
SG-NGWT-WSTPXL-01
ab € 51,34*
Zubehör
Zebra
SG-PD40-WLD1-01
ab € 7,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.