Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upscreen Spy Shield


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9490305
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3651355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Blickschutzfilter verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern. Die matte Seite des Blickschutzfilters reduziert Spiegelungen. So haben Sie auch bei Sonneneinstrahlung eine gute Sicht auf Ihren Bildschirm. Durch die antibakterielle Oberfläche werden nachweislich bis zu 99,9% aller Bakterien auf Ihrem Bildschirm beseitigt. Der Blickschutzfilter schützt vor Kratzern und Beschädigungen.
Upscreen Spy Shield - Blickschutzfilter für Notebook - Premium - für HP EliteBook 830 G10 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook - Premium
Packungsinhalt
Reinigungstuch, Bildschirmschutz, Einstell-Befestigungssteifen, Einstell-Schiebehalterung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, antibakteriell, kratzfest
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 830 G10 Notebook
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 35,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 58,54*
€ 69,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 56,64*
€ 67,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 51,76*
€ 61,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 48,95*
€ 58,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 46,58*
€ 55,43
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 45,26*
€ 53,86
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 43,95*
€ 52,30
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 42,63*
€ 50,73
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 41,32*
€ 49,17
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 40,00*
€ 47,60
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 35,59*
€ 42,35
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3951355
ab € 34,33*
Ähnlich
BROTECT
5351355
ab € 11,99*
Ähnlich
BROTECT
2751355
ab € 10,63*
Ähnlich
BROTECT
3851355
ab € 29,13*
Ähnlich
BROTECT
1851355
ab € 9,53*
Ähnlich
BROTECT
1951355
ab € 9,51*
Ähnlich
Bedifol
2051355
ab € 12,92*
Ähnlich
Bedifol
5551355
ab € 16,37*
Ähnlich
Bedifol
5851355
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
2951355
ab € 11,70*
Ähnlich
Bedifol
2851355
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
3551355
ab € 22,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.