Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVKV5068C0I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9490357
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AS0071-M00010
EAN/GTIN:
     4711387497333
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der ASUS NUC 14 Pro ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit moderner Computer in einem kompakten Paket. Er wurde sowohl für Profis als auch für Enthusiasten entwickelt und kombiniert einen schlanken, ultrakleinen Formfaktor mit einer starken Leistung, die normalerweise in größeren Desktops zu finden ist. Sein Herzstück ist ein Intel Core Ultra 5-Prozessor mit 14 Kernen, der Geschwindigkeiten von bis zu 4,5 GHz erreichen kann, ergänzt durch 16 GB DDR5-RAM. Dies gewährleistet reibungsloses Multitasking und die Fähigkeit, anspruchsvolle Anwendungen mit Leichtigkeit zu bewältigen. Die Speicherkapazität ist beeindruckend, mit einer 512 GB SSD, die PCI Express 4.0 (NVMe) Technologie für schnelle Boot- und Ladezeiten nutzt. Die Anschlussmöglichkeiten sind vielfältig: Thunderbolt 4- und USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, HDMI und eine Vielzahl von USB-Anschlüssen für all Ihre Peripheriegeräte. Die drahtlose Konnektivität umfasst Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3-Unterstützung, damit Sie immer mit hoher Geschwindigkeit verbunden sind. Ganz gleich, ob Sie Inhalte erstellen, eine leistungsstarke Workstation benötigen oder einfach nur einen leistungsstarken PC suchen, der nicht viel Platz wegnimmt - der ASUS NUC 14 Pro bietet ein überzeugendes Paket. Seine Kombination aus Leistung, Konnektivität und kompakter Größe macht ihn zu einer idealen Wahl für jeden Computerbedarf.
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVKV5068C0I - Mini-PC - Core Ultra 5 125H / 1.2 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - Intel Arc Graphics - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer - AI Ready
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 96 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 8 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
600 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.2 GHz (P-Kern) / 0.7 GHz (E-Kern)
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel Core Ultra 5 (Serie 1) 125H
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz (P-Kern) / 3.6 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 (NVMe)
Kapazität
1 x 512 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 1 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 4 (2 hinten) ¦ 2 x HDMI (2 hinten) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 Front) ¦ 1 x USB 2.0 (1 hinten)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 863,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,59*
€ 1.115,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,40*
€ 1.098,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,68*
€ 1.075,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,77*
€ 1.027,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.