Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVKU500003I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9490386
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR0062-M000A0
EAN/GTIN:
     4711387492321
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Der ASUS NUC 14 Pro definiert die Möglichkeiten des kompakten Computings mit seinem ultrakleinen Formfaktor neu und ist damit die ideale Wahl für Benutzer, die eine starke Leistung benötigen, ohne Platz zu opfern. Bei diesem Mini-PC geht es nicht nur um seine Größe; er ist vollgepackt mit Funktionen, die eine breite Palette von Computeranforderungen erfüllen. Von seinen fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen, einschließlich Thunderbolt 4, USB4 und 2,5-Gigabit-Ethernet, bis hin zu seiner Unterstützung für hohe Wireless-Standards mit Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3, stellt der ASUS NUC 14 Pro sicher, dass Sie immer mit hoher Geschwindigkeit verbunden sind. Das Herzstück dieses Desktops ist ein Intel Core-Prozessor mit 14 Kernen, der Geschwindigkeiten von bis zu 4,5 GHz erreichen kann und durch Intel Smart Cache für eine effiziente Verarbeitung ergänzt wird. Diese Leistung in Kombination mit der Flexibilität, die seine M.2-Erweiterungssteckplätze bieten, macht den ASUS NUC 14 Pro zu einer vielseitigen Wahl für Arbeit und Freizeit. Ganz gleich, ob Sie hohe Arbeitslasten bewältigen, Multimedia genießen oder Ihr System für eine bessere Leistung aufrüsten wollen, dieser Desktop stellt sich der Herausforderung. Sein Engagement für Qualität und Leistung in einem kompakten Paket macht den ASUS NUC 14 Pro zu einer klugen Investition für alle, die Wert auf Effizienz und Leistung legen.
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVKU500003I - Barebone - Mini-PC - 1 x Core Ultra 5 125H / 1.2 GHz - RAM 0 GB - Intel Arc Graphics - Wi-Fi 6E, 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth 5.3 - WLAN: Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone - AI Ready
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 96 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
1
Cache-Speicher
Installierte Größe
18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
480 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics
Videoschnittstellen
HDMI
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.2 GHz (P-Kern) / 700 MHz (E-Kern)
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel Core Ultra 5 (Serie 1) 125H
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz (P-Kern) / 3.6 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x Thunderbolt 4 ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB4 ¦ 1 x USB 2.0
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,97*
€ 509,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,47*
€ 508,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,38*
€ 506,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,82*
€ 505,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,11*
€ 498,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.