Verbessern Sie Ihre Produktivität dank des dem HP Elite t755 Thin Client mit fortschrittlichem Schutz vor Cyberbedrohungen und physischen Bedrohungen für einen sorgenfreien IT-Betrieb. Unterstützt anspruchsvolle Leistung mit dem fortschrittlichen AMD Ryzen V2546 Prozessor mit 6 Kernen und 45 W und hilft so Anwender:innen bei der Bewältigung ihrer geschäftskritischen Aufgaben.
HP Elite t755 - Thin Client - SFF - 1 x Ryzen Embedded V2546 / 3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - Radeon RX 6300 - 1GbE - Win 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Allgemein | Typ | Thin Client |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Formfaktor des Produktes | SFF |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Installierte Anzahl | 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) |
| Konfigurationsmerkmale | 2 x 4 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 0 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, GS, CB, CCC, FIPS 140-2, ICES Class B, WEEE, KCC Class B, AS/NZS, CECP, RoHS2, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, halogenarm, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, HP GSE, EN, CNS, EN60601-1-2 |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm, VESA |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Gestellte Leistung | 90 Watt |
| Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts | HP Smart AC Adapter |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 8 MB |
| Cache pro Prozessor | 8 MB |
Betriebssystem / Software | Software | HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP Easy Shell, Microsoft Edge, Microsoft SCCM/EDM-agent, HP USB Port Manager, HP Write Manager |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Englisch/Deutsch |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 5 cm |
| Tiefe | 21 cm |
| Höhe | 21 cm |
| Gewicht | 1.4 kg |
Tastatur | Schnittstelle | USB |
| Lokalisierung und Layout | Deutsch |
| Tastaturname | HP 320K |
Grafik-Controller | Videospeicher | 2 GB GDDR6 SDRAM |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 6 |
| Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
| Grafikprozessor | AMD Radeon RX 6300 / AMD Radeon Graphics |
| Videoschnittstellen | DisplayPort |
Maus | Schnittstelle | USB |
| Mausname | HP 320M |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 3.798 kg |
Prozessor / Chipsatz | Taktfrequenz | 3 GHz |
| Wichtigste Prozessormerkmale | AMD Memory Guard |
| CPU | AMD Ryzen Embedded V2546 |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| L2-Cache | 3 MB |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Nicht upgradefähig |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.95 GHz |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 |
| Schnittstellen Typ | PCI Express |
| Kapazität | 1 x 256 GB |
| Merkmale | NVM Express (NVMe) |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorne) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 1 x Audioausgang/-eingang - Mini-Klinkenstecker (1 Front) ¦ 4 x DisplayPort 1.2 (4 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 - Type A (2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x16 - halbhoh (8x-Modus) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |