Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant ML350 Gen11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9490679
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P71671-425
EAN/GTIN:
     0190017720746
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
Tower Server
Towerserver
Der HPE ProLiant ML350 Gen11 ist eine beeindruckende Lösung im Bereich der Desktops und Server, die für die strengen Anforderungen moderner Unternehmen entwickelt wurde. Dieser Tower-Server ist mit zwei Intel Xeon Silver 4410Y Prozessoren ausgestattet, die die nötige Rechenleistung bieten, um komplexe Arbeitslasten effizient zu bewältigen. Mit 256 GB DDR5 SDRAM und der Möglichkeit, bis zu 32 DIMM-Steckplätze zu unterstützen, bietet er eine beachtliche Speicherleistung, die für datenintensive Anwendungen unerlässlich ist. Die Speicherflexibilität ist ein weiteres Markenzeichen des ML350 Gen11, der über 8 Hot-Swap-Einschübe verfügt, die SATA/SAS/NVMe-Laufwerke aufnehmen können und eine einfache Erweiterung und Wartung ermöglichen. Zwei 1000-Watt-Netzteile, die beide Hot-Plug-fähig und 80 PLUS Titanium-zertifiziert sind, sorgen für einen effizienten Betrieb des Servers bei gleichzeitiger Minimierung des Energieverbrauchs. Die Konnektivität ist robust und bietet mehrere USB-Anschlüsse, Gigabit-Ethernet und dedizierte HPE iLO-Anschlüsse für umfassende Netzwerkintegration und Fernverwaltungsfunktionen. Dieser Server ist die ideale Wahl für Unternehmen, die in eine zuverlässige, skalierbare und effiziente Infrastrukturlösung investieren möchten.
HPE ProLiant ML350 Gen11 - Server - Tower - 4U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4510 / 2.4 GHz - RAM 64 GB - SATA/SAS/NVMe - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - SSD 2 x 960 GB - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Smart Choice
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Lokalisierung
Region: Österreich, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Großbritannien, Irland, Schottland
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Formfaktor des Produktes
Tower - 4U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM - Advanced EEC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, Acht-Kanal-Speicherarchitektur, HPE SmartMemory, Steckplätze 17 - 32 sind nur in der Zwei-Prozessor-Konfiguration verfügbar
Installierte Anzahl
64 GB (installiert) / 8 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 32 GB
Steckplatz
32 (Gesamt) / 30 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
4400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, SMASH CLP
Schnittstellentyp (Bustyp)
Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
Ethernet-Controller
Broadcom BCM5719
Remote-Management-Controller
Integrated Lights-Out 6
Ethernet-Ports
4 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
HPE Smart Choice
Kennzeichnung
ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, ACPI 6.1, FIPS 140-3
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Bügelschloss-Öse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1000 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)
Anzahl Kanäle
8
Name des Speicher-Controllers
HPE MR408i-o Gen11 SPDM
Puffergrösse
4 GB
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 60 MB
Cache pro Prozessor
30 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.4 cm
Tiefe
71.2 cm
Höhe
46.2 cm
Gewicht
24.73 kg
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C741
Taktfrequenz
2.4 GHz
CPU
Intel Xeon Silver 4510
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Prozessoranzahl
2
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - 2.5"
Schnittstellen Typ
SATA
Kapazität
2 x 960 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA ¦ 1 x serial ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HPE iLO - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorne, 2 hinten, 1 oben) ¦ 1 x USB 2.0 (1 Boden) ¦ 1 x HPE iLO - Type A (Vorderseite: 1)
Steckplatz
4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 5.0 x16 (8x-Modus)
Einschübe
8 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: hp server, barebone server
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.788,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.933,22*
€ 4.680,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.906,00*
€ 4.648,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.824,31*
€ 4.550,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.797,09*
€ 4.518,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.788,06*
€ 4.507,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.