Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant ML30 Gen11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9490680
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P71387-425
EAN/GTIN:
     0190017720296
Suchbegriffe:
Barebone Server
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Der HPE ProLiant ML30 Gen11 Server wurde entwickelt, um die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen zu erfüllen, die eine zuverlässige, sichere und effiziente IT-Lösung suchen. Er wird von einem Intel Xeon E-2434-Prozessor angetrieben und bietet hohe Leistung mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GHz, ergänzt durch Intel Turbo Boost Technology 2 und Hyper-Threading Technology für verbessertes Multitasking. Sicherheit wird groß geschrieben: Ein integrierter Trusted Platform Module (TPM)-Sicherheitschip schützt Ihre Daten vor externen Bedrohungen. Die Speicherflexibilität ist ein weiteres Markenzeichen dieses Servers, der vier Hot-Swap-Einschübe und Unterstützung für SATA-Laufwerke bietet, so dass Unternehmen ihre Speicherlösungen problemlos skalieren können. Die robuste Konnektivität mit Gigabit-Ethernet-Ports, USB 3.2 Gen 1 und dedizierten Videoschnittstellen sorgt für eine nahtlose Integration in jede IT-Umgebung. Darüber hinaus unterstreicht die ENERGY STAR-Zertifizierung das Engagement für Energieeffizienz und macht den HPE ProLiant ML30 Gen11 zu einer umweltfreundlichen Wahl für Unternehmen, die ihren ökologischen Fußabdruck und ihre Betriebskosten reduzieren möchten.
HPE ProLiant ML30 Gen11 - Server - Tower - 4U - 1-Weg - 1 x Xeon E-2434 / 3.4 GHz - RAM 32 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - SSD 2 x 480 GB - 1GbE - Monitor: keiner - Smart Choice
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Lokalisierung
Region: Österreich, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Großbritannien, Irland, Schottland
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Formfaktor des Produktes
Tower - 4U
Anzahl interner Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, HPE Standard Memory
Installierte Anzahl
32 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 32 GB
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller
Integrated Lights-Out 6
Ethernet-Ports
4 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Nicht redundanter Systemlüfter, Non-Hot Plug
Hersteller-Vertriebsprogramm
HPE Smart Choice
Kennzeichnung
AES, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, Redfish API, ACPI 6.3, Active Directory v1.0, UEFI 2.9
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Bügelschloss-Öse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
800 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Name des Speicher-Controllers
Intel VROC SATA Software RAID
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Betriebssystem / Software
Software
HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (kostenloser Download)
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.53 cm
Tiefe
47.5 cm
Höhe
36.83 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA, DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C262
Taktfrequenz
3.4 GHz
CPU
Intel Xeon E-2434
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - 2.5"
Schnittstellen Typ
SATA
Kapazität
2 x 480 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 3 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (3 hinten) ¦ 1 x HPE iLO - Type A (1 Front) (Service-Port) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 4 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HPE iLO - RJ-45 (1 hinten)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 - volle Länge, volle Höhe (x16 Mode, Prozessor) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x8 - volle Länge, volle Höhe (x4 Mode, Prozessor) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x8 - halbe Länge, volle Höhe (x4 Mode, PCH) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (PCIe 3.0 x2/NVMe)
Einschübe
8 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.636,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.684,81*
€ 2.004,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.667,23*
€ 1.984,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,19*
€ 1.968,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.636,08*
€ 1.946,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.