Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast - DDR5 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9492698
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF560C30BWE-32
EAN/GTIN:
     0740617343267
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston FURY Beast - DDR5 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL30 - 1.4 V - ungepuffert - on-die ECC - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
6.62 mm
Höhe
34.9 mm
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Kennzeichnung
JEDEC
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.37
Geschwindigkeit
6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten
CL30 (30-36-36)
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Low Profile-Wärmeverteiler, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD EXPO, Plug&Play, ungepuffert
Modulkonfiguration
4096 x 64
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.4 V
Metallüberzug
Gold
RAM-Leistung
SPD - 4800 MHz - 1.1 V - CL40 - 40-39-39 ¦ AMD Extended Profile for Overcloking (EXPO) - 6000 MHz - 1.4 V - CL30 - 30-36-36 ¦ AMD Extended Profile for Overcloking (EXPO) - 5600 MHz - 1.25 V - CL40 - 40-40-40 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) - 6000 MHz - 1.4 V - CL30 - 30-36-36 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) - 5600 MHz - 1.25 V - CL40 - 40-40-40
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.