Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender Lifeplanner USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9493412
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     KLPBE30-128G
EAN/GTIN:
     0705110115391
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Defender Lifeplanner - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 128 GB - USB 3.2 Gen 1 - FIPS 140-2 Level 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 2048-bit RSA, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.8 oder höher, Microsoft Windows 10 / 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
11 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Integrierter Fingerprint Scanner
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,66*
€ 336,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.