Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebert GXT5 USV (in Rack montierbar/extern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9493707
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GXT5LI-6000GVRT3UXLN
EAN/GTIN:
     0767041026658
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Liebert GXT5 - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 208 V - 6000 Watt - 6000 VA - USB, serial - Ausgangsanschlüsse: 1 - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB, serial
Verschiedenes
Schutzklasse Ausrüstung
500000 US Dollar
Besonderheiten
LCD Anzeige, Remote Emergency Power Off (REPO), Schutzschalter, integrierter Bypass-Schrank für Wartungsarbeiten
Kennzeichnung
cUL, IEC 61000-4-5, NOM, UL 1778, WEEE, FCC Part 15 A, REACH, CSA C22.2 No. 107.3, RoHS2, UL 1642, ISTA 2A, UL 1973, ANSI C62.41 Category B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Vertiv Power Insight, Vertiv Power Assist
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95% RH (non-condensing)
Geräuschentwicklung
58 dB
Batterie
Technologie
Lithium Ionen
Laufzeit (bis zu)
9 min bei Volllast ¦ 19 min bei halbe Beladung
Übertragungszeit
0 ms
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannung
Wechselstrom 208 V
Vorhandene Spannung
40 - 70 Hz
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x fest verdrahtet
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
Hardwire 3-Wire (L + N + G)
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200-240 V 40 - 70 Hz
Leistungskapazität
6000 Watt / 6000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
89 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
45 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Liebert IntelliSlot
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, vertiv ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.499,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.750,68*
€ 6.843,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.702,12*
€ 6.785,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.564,45*
€ 6.621,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.499,79*
€ 6.544,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.