Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebert GXT5 USV (in Rack montierbar/extern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9493709
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GXT5LI-10KGVRT3UXLN
EAN/GTIN:
     0767041026696
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Liebert GXT5 USV von Vertiv wurde entwickelt, um kritische Geräte zu schützen und einen ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten. Dieses USV-System, das für eine Vielzahl von Anwendungen in der Kategorie USV und Stromversorgungsgeräte geeignet ist, bietet eine robuste Leistungskapazität von 10000 VA / 10000 Watt in Verbindung mit fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterietechnologie, die eine zuverlässige Backup-Stromversorgung mit effizienten Laufzeiten ermöglicht. Die Liebert GXT5 wurde für den Einsatz unter verschiedenen Umgebungsbedingungen entwickelt und arbeitet nahtlos in einem Temperaturbereich von 0°C bis 40°C und einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 0 - 95% RH, nicht kondensierend. Die Online-USV-Technologie gewährleistet einen kontinuierlichen Sinusausgang mit einer Übertragungszeit von 0 ms auf die Batterie und schützt die angeschlossenen Geräte vor Stromanomalien. Mit einer Reihe von Konformitätsstandards, einschließlich ANSI, CSA, FCC und anderen, gewährleistet die Liebert GXT5 Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit einem Geräteschutzwert von 500.000 US-Dollar bietet er Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Investitionen in kritische Infrastrukturen vor unvorhergesehenen Stromunterbrechungen geschützt sind.
Liebert GXT5 - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 10000 Watt - 10000 VA - USB, serial - Ausgangsanschlüsse: 1 - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB, serial
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Remote Emergency Power Off (REPO), Schutzschalter, integrierter Bypass-Schrank für Wartungsarbeiten
Schutzklasse Ausrüstung
500000 US Dollar
Kennzeichnung
cUL, IEC 61000-4-5, NOM, UL 1778, WEEE, FCC Part 15 A, REACH, CSA C22.2 No. 107.3, RoHS2, UL 1642, ISTA 2A, UL 1973, ANSI C62.41 Category B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Vertiv Power Insight, Vertiv Power Assist
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
58 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95% RH (non-condensing)
Batterie
Technologie
Lithium Ionen
Laufzeit (bis zu)
4 min bei Volllast ¦ 11 min bei halbe Beladung
Übertragungszeit
0 ms
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 40 - 70 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
Hardwire 3-Wire (L + N + G)
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
10000 Watt / 10000 VA
Vorhandene Spannung
40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x fest verdrahtet
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
89 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
47 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Liebert IntelliSlot
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 10kva
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.596,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.914,28*
€ 9.417,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.868,86*
€ 9.363,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.691,38*
€ 9.152,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.612,86*
€ 9.059,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.596,82*
€ 9.040,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.