Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab K11 ZADK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9494130
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZADK0059DE
EAN/GTIN:
     0197530441820
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Entdecken Sie das Lenovo Tab K11, ein vielseitiges Tablet, das Ihr Multimedia-Erlebnis und Ihre Produktivität steigert. Mit seinem 11-Zoll-IPS-Display genießen Sie eine lebendige, lebensechte Darstellung mit einer Auflösung von 1920 x 1200, ergänzt durch eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz für flüssiges Scrollen und Betrachten. Der MediaTek Helio G88 Prozessor sorgt für nahtlose Leistung, unterstützt von 128 GB Speicherplatz und fortschrittlicher LPDDR4X SDRAM Technologie. Bleiben Sie verbunden und produktiv mit 4G LTE mobilem Breitband, Bluetooth 5.1 und Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Das robuste Design des Tablets mit Metallgehäuse und Schutzart IP52 ist für den täglichen Gebrauch ausgelegt, während die 2D-Gesichtserkennung Ihre Daten schützt. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, das Lenovo Tab K11 ist Ihr idealer Begleiter.
Lenovo Tab K11 ZADK - Tablet - Android 13 oder höher - 128 GB eMMC - 27.9 cm (11") IPS (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - 4G - LTE - Luna Gray - Lenovo TopSeller
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 13 oder höher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return
Prozessor
Prozessor
MediaTek Helio G88
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP52-Schutz
Farbe
Luna Gray
Gehäusematerial
Metall
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Lenovo Tab Pen, Folio Tastatur mit Touchpad
Hersteller-Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, Gyroskop
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
7040 mAh
Laufzeitdetails
Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Internetsurfen: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Musikwiedergabe des internen Speichers: bis zu 50 Stunde(n)
Betriebszeit
Bis zu 50 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct
Mobilfunkprotokolle
GSM, WCDMA, LTE, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunktechnologie
4G
Eingabegerät
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift
Sicherheitsgeräte
Entsperren mit 2D-Gesichtserkennung
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.631 cm
Tiefe
0.715 cm
Höhe
25.526 cm
Gewicht
496 g
Multimedia
Audio
Mono-Mikrofon, vier Lautsprecher
Grafik
ARM Mali-G52 MC2
Unterstützte Digital Audio Standards
Dolby Atmos
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C/USB 2.0 ¦ 1 x Headset-Mini-Buchse (3,5 mm) ¦ 1 x POGO-Pin
Erweiterung Steckplatz
1 x Nano-SIM / microSD-Karte-Combo
Navigationssystem
Receiver
A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
Ein LED-Blitz
Sensorauflösung
13 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Objektivblende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fester Fokus
Merkmale
Face Unlock
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
8 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Sichtfeld (FoV)
78 Grad
Bildschirm
Typ
27.9 cm (11") IPS
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200
Merkmale
10-Punkt-Multi-Touch, fingerabdruckbeständig, horizontaler Betrachtungswinkel von ±80°, vertikaler Betrachtungswinkel von ±80°, In-Cell Touch-Technologie, Wiederholungsfrequenz von 90 Hz
Touchscreen
Multi-Touch
Farbraum
72% NTSC
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB eMMC
RAM
8 GB - LPDDR4X SDRAM
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck
98 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
30
PAIA Version
1.4.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,17*
€ 367,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.