Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9494339
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBF14310174
EAN/GTIN:
     5715063346648
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - Flip - 35.6 cm (14") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Höhe
17.4 cm
Gewicht
90 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
Polyethylenterephthalat (PET)
Kompatibilität der Bildschirmgröße
35.6 cm (14")
Oberfläche
Glänzend, matt
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
38.4 cm x 23.8 cm x 1 cm / 150 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, entspiegelt, einfach zu entfernen, reversibel, touchscreen-kompatibel, horizontale Montage, leicht zu reinigende Oberfläche, reduziert Blaulichtstrahlung um 51 %, einfache Installation
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Installationstyp
Entfernbar - Flip
Rahmenlos
Ja
Blickschutzfilter
2-Wege
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.