Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z2 G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9495000
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8T1K3EA#ABD
EAN/GTIN:
     0198122823406
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der Z2 Tower wurde so konzipiert, dass Anwendungen mit mehreren Threads für schnelles Rendern, Simulieren und nun auch Ray-Tracing in Echtzeit problemlos ausgeführt werden können. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, sind Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterungsmöglichkeiten ein Kinderspiel. Erleben Sie beispiellose Leistung für Ihre professionellen Workflows. Der Z2 Tower kann Multithread-Anwendungen reibungslos ausführen und ermöglicht ein schnelles Rendern, Simulieren und jetzt auch Ray-Tracing in Echtzeit. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, sind Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterbarkeit ein Kinderspiel.
HP Workstation Z2 G9 - Wolf Pro Security - Tower - 4U - 1 x Core i7 i7-14700K / 3.4 GHz - RAM 32 GB - SSD 1 TB - HP Z Turbo Drive, NVMe, TLC - RTX A2000 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Workstation
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
Tower - 4U
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
32 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 16 GB
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, Intel Active Management Technology (AMT) 16
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140-2, WEEE, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, CECP, SEPA, halogenarm
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
700 Watt
Effizienz
92%
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 33 MB
Cache pro Prozessor
33 MB
Betriebssystem / Software
Software
HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP ZCentral Remote Boost, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager Gen 4, HP Performance Advisor 3.0
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.9 cm
Tiefe
38.5 cm
Höhe
35.6 cm
Gewicht
7.2 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
HP 320K
Grafik-Controller
Videospeicher
12 GB GDDR6 SDRAM
Schnittstellen Typ
PCIe 4.0 x16
Bandbreite
288 GBps
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
DisplayPort
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Maus
Mausname
HP 320M
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29.5 cm
Transporttiefe
49 cm
Transporthöhe
51.8 cm
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel W680
Taktfrequenz
3.4 GHz (P-Kern) / 2.5 GHz (E-Kern)
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
CPU
Intel Core i7 (14. Gen.) i7-14700K
Anz. der Kerne
20 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
L2-Cache
28 MB
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA1700-Sockel
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.6 GHz (P-Kern) / 4.3 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Kapazität
1 x 1 TB
Merkmale
HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (CTIA und OMTP Headset-Support) ¦ 6 x USB 3.2 Gen 2 (4 vorn, 2 hinten) (einer dieser lädt) ¦ 1 x Audio-Eingang ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 3 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x Mini DisplayPort 1.4
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 5.0 x16 - volle Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 - volle Länge, volle Höhe (x1 Modus, offen) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 - volle Länge, volle Höhe (offenes Ende) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Länge, volle Höhe (x4-Modus) ¦ 3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (PCIe 3.0 x1-Modus und Intel CNVi WLAN-Modul)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.715,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,14*
€ 2.062,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.731,86*
€ 2.060,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,75*
€ 2.052,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,75*
€ 2.046,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,74*
€ 2.041,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.