Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 117740 VGA-Kabel 10 m VGA (D-Sub) Schwarz
CUC Exertis Connect 117740 VGA-Kabel 10 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-9495293
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     117740
EAN/GTIN:
     3548381177401
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
exertis Connect Eco - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 10 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Multikoaxial
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben, maximale Auflösung 1600x1200
Länge
10 m
American Wire Gauge (AWG)
30
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 10 m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.