Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 127503 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
CUC Exertis Connect 127503 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-9495297
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     127503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
exertis Connect - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 2 m - Daumenschrauben, unterstützt 2560 x 1600 (WQXGA) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben, unterstützt 2560 x 1600 (WQXGA), Ferritkern, maximale Auflösung 2560x1600
Länge
2 m
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Digitaler DVI (Dual Link), 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digitaler DVI (Dual Link), 24+1-polig - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.