Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL380 Gen11 Network Choice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9495984
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P70457-421
EAN/GTIN:
     0190017712161
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Serverspeicher
hp server
Sind Sie auf der Suche nach einer skalierbaren Dual-Socket-Serverlösung, um Ihre datenintensiven Workloads mit großer Speicherkapazität zu bewältigen? Der HPE ProLiant DL380 Gen11 Server ist eine skalierbare 2U 2P-Lösung, die außergewöhnliche Rechenleistung, Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit für verschiedene Workloads und Umgebungen zum 1P-Preis bietet. Der HPE ProLiant DL380 Gen11 Server mit Intel Xeon Scalable-Prozessor, erhöhter Speicherbandbreite und Hochgeschwindigkeits-PCIe Gen5 E/A ist eine perfekte skalierbare 2U/2P-Dual-Socket-Lösung. Die Silizium-Wurzel des Vertrauens verankert die Server-Firmware mit einem HPE-exklusiven ASIC und erstellt einen Fingerabdruck für den Intel Xeon Scalable-Prozessor, der exakt übereinstimmen muss, bevor der Server gestartet werden kann. Der HPE ProLiant DL380 Gen11 Server ist eine ausgezeichnete Wahl für datenintensive Workloads wie softwaredefinierte Speicherung, Videotranskodierung und virtualisierte Anwendungen, die eine große Speicherkapazität sowie eine hohe E/A- und Speicherbandbreite erfordern.
HPE ProLiant DL380 Gen11 Network Choice - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4514Y / 2 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS/NVMe - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE, 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Lokalisierung
Region: EMEA
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, HPE SmartMemory, Steckplätze 17 - 32 sind nur in der Zwei-Prozessor-Konfiguration verfügbar
Installierte Anzahl
32 GB (installiert) / 8 TB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 32 GB
Steckplatz
32 (Gesamt) / 31 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
4400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP
Ethernet-Controller
Broadcom BCM57416
Remote-Management-Controller
Integrated Lights-Out 6
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
HPE Easy Install Rails
Kennzeichnung
AES, FIPS 140-2, Triple DES, TLS v1.2, halogenarm, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, WEEE 2002/95/EC, Redfish API, ACPI 6.3, SMBIOS 3.2, ErP Lot 9
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1000 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - OCP
Controller Schnittstellentyp
Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Name des Speicher-Controllers
HPE MR408i-o Gen11 SPDM
Puffergrösse
4 GB
Cache-Speicher
Installierte Größe
30 MB
Cache pro Prozessor
30 MB
Betriebssystem / Software
OS-zertifiziert
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESXi, Oracle Linux, Canonical Ubuntu, Oracle VM
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.8 cm
Tiefe
72.7 cm
Höhe
8.75 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C741
Taktfrequenz
2 GHz
CPU
Intel Xeon Silver 4514Y
Anz. der Kerne
16 Kerne
Max. Prozessoranzahl
2
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 4 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x HPE iLO (1 hinten) ¦ 1 x VGA (1 hinten) ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x FlexibleLOM ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 - volle Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 - volle Länge, volle Höhe (8x-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe (8x-Modus)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern Universal Media Bay ¦ 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
3.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: serverspeicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.353,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.600,46*
€ 4.284,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.565,41*
€ 4.242,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.452,34*
€ 4.108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.390,86*
€ 4.035,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.353,92*
€ 3.991,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.