Leichtes, energieeffizientes 14,5? Notebook mit Intel Core Ultra Leistung Reaktionsschneller Arbeitsspeicher und reibungslose Datenübertragungen für ein müheloses Workflow-Management KI-beschleunigte Produktivität für reibungsloses Multitasking und Zusammenarbeit unterwegs ISV-Zertifizierungen (unabhängige Softwareanbieter) wie Altair, ANSYS, Barco.
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 21G2 - Intel Core Ultra 7 165H / 1.4 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - RTX 500 Ada - 64 GB RAM - 2 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - 36.8 cm (14.5") IPS 3072 x 1920 (3K) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Schwarz - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Gen.)
Allgemein | Produkttyp | Mobile Workstation |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
Herstellergarantie | Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Gen.) |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Slim Netzteil |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TCG Certified, TCO Certified 9.0 |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |
Software | Software inbegriffen | Intel Connectivity Performance Suite |
Batterie | Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 75 Wh |
Kommunikationsformen | Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.61 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.55 cm x 22.76 cm x 1.85 cm |
Prozessor / Chipsatz | Funktionen | Integrierter Speicher-Controller, Intel AI Boost NPU |
| Cache | 24 MB |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Series 1) 165H / 1.4 GHz |
| Anz. der Kerne | 16 Kerne |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5 GHz |
Audio & Video | Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
| Videospeicher | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Auflösung | 5 Megapixel |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello, Fixfocus, Ultrasonic Human Presence Detection |
| Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
| Videosystemmerkmale | NVIDIA TXAA, Direct X 12 Ultimate, Vulkan Support, NVIDIA FXAA |
| Kamera | Ja |
| Grafikprozessor | NVIDIA RTX 500 Ada / Intel Arc Graphics |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Audiofunktionen | Eingang: Dolby Voice, Fernfeld |
| Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
Eingang | Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 135 Watt |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 2 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
Bildschirm | Typ | 36.8 cm (14.5") - IPS |
| Besonderheiten | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie, Eyesafe-Technologie, DC-Dimmen, TCON (Timing Controller) Farbkalibrierung, 87.8 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 430 cd/m² |
| Auflösung | 3072 x 1920 (3K) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Breitbild | Ja |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 120 Hz |
| Farbraum | 100% DCI-P3 |
Arbeitsspeicher | Technologie | DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
| RAM | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Geschwindigkeit | 5600 MHz |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 96 GB |
| Leere Steckplätze | 0 |
| Nenndrehzahl | 5600 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| TCO-zertifiziert | - |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 235 kg carbon emissions |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 38 |
| PAIA Version | 1.4.0 |