Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 93T 93T 20kVA IB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9498316
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     93T20KMBSB
EAN/GTIN:
     6430070724072
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Eaton 93T 93T 20kVA IB - USV - Wechselstrom 380/400/415 V - 20 kW - 20000 VA - 3 Phasen - ohne Batterie - Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet
Verschiedenes
Besonderheiten
Freistehend, Advanced Battery Management (ABM), hörbarer Alarm, integrierter Wartungs-Bypass, Touch-Screen-LCD-Display, automatisches Herunterfahren, Starterbatterie, Unity Power Factor
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, CB, RoHS, EN 62040-3, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
Batterie
Typ
Ohne Batterie
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 380/400/415 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
AC 380-415 V 50/60 Hz
UPS-Technologie
Online
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Leistungskapazität
20 kW / 20000 VA
Leistungsfaktor (LF)
1.0
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
74 cm
Höhe
132.8 cm
Gewicht
149 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 Communication slot
Weitere Suchbegriffe: eaton ups 20000 va, ups, ups 20 kva
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.344,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.559,76*
€ 5.426,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.532,11*
€ 5.393,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.409,45*
€ 5.247,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.346,34*
€ 5.172,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.344,38*
€ 5.169,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.