Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 93T 93T 60kVA IB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9498320
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     93T60KMBSB
EAN/GTIN:
     6430070724102
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Eaton 93T 93T 60kVA IB - USV - Wechselstrom 380/400/415 V - 60 kW - 60000 VA - 3 Phasen - Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet
Verschiedenes
Besonderheiten
Freistehend, Advanced Battery Management (ABM), hörbarer Alarm, integrierter Wartungs-Bypass, Touch-Screen-LCD-Display, automatisches Herunterfahren, Starterbatterie, Unity Power Factor
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, CB, RoHS, EN 62040-3, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 380/400/415 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
AC 380-415 V 50/60 Hz
UPS-Technologie
Online
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Anz. Stromversorgungsmodule
4
Leistungskapazität
60 kW / 60000 VA
Effizienz
99% Eco mode, 99% at Energy Saver System(ESS) mode
Leistungsfaktor (LF)
1.0
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
82 cm
Höhe
175 cm
Gewicht
260 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN
Erweiterungssteckplätze
2 Communication slot
Weitere Suchbegriffe: eaton ups, ups, usv 60 kva
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.391,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.703,31*
€ 10.356,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.655,34*
€ 10.299,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.471,40*
€ 10.080,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.391,77*
€ 9.986,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.