Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5P 1550iR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9498435
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5P1550IRNG2
EAN/GTIN:
     3553340710414
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Eaton 5P 1550iR - Gen 2 - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 1350 Watt - 1550 VA - 1-phasig - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1U - 48.3 cm (19") - Schwarz/Silber - mit Network Card-MS
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/Silber
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kombiniert mit
Network Card-MS
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), EIN/AUS-Fernschaltfunktion, automatisches Herunterfahren, im Betrieb austauschbare Akkus
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
UL 1778, EMC, IEC 62040-3, RoHS, KCC, WEEE, cTUVus, CSA 22.2, LVD, EN 62040-3, BIS, CM, Packaging Directive, UKCA, UKR, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt
Kapazität
9 Ah
Bereitgestellte Spannung
6 V
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160 - 294 V
Nötige Frequenz
47 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x power IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 150-294 V
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
1350 Watt / 1550 VA
Effizienz
98.2%
Leistungsfaktor (LF)
0.9
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
55.5 cm
Höhe
43.2 cm
Gewicht
18.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x EPO (emergency power off) - Klemmleiste ¦ 1 x Verwaltung (USB) ¦ 1 x Verwaltung (RS-232)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x Communication slot
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.076,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,67*
€ 1.394,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,67*
€ 1.378,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,83*
€ 1.337,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,59*
€ 1.309,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,39*
€ 1.280,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
5P1550IRG2
ab € 796,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.