Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo V15 G4 IRU 83A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9502437
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     83A1004SGE
EAN/GTIN:
     0197529733486
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Komplett-PC
Komplettsystem
Einsteiger-Notebook für Büro oder Homeoffice Mittelgroßes 39,6 cm (15,6") FHD-Display mit Low Blue Light-Technologie Rechenleistung von Intel für die schnelle Erledigung von Aufgaben Ausgezeichnete Bilder dank Intel Iris Xe Grafik Wi-Fi 6-Unterstützung und mehrere Anschlüsse für Peripheriegeräte ThinkShield Sicherheitsfunktionen tragen zum Schutz von Daten bei Hervorragender Sound dank zwei Lautsprechern mit Dolby Audio.
Lenovo V15 G4 IRU 83A1 - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i3 i3-1315U / 1.2 GHz - kein Betriebssystem - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") TN 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Business Black - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS
Farbe
Business Black
Gehäusematerial
Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite)
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Oberflächenveredelung
Struktur
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
38 Wh
Betriebszeit
Bis zu 7.5 Stunden
Akkubetriebszeit
Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 7.5 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
M.2 Card
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.65 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller
Cache
10 MB
CPU
Intel Core i3 (13th Gen) i3-1315U / 1.2 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Dolby Audio
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Codec
Realtek ALC3287
Max. unterstützte Monitore
2 externe(r) Monitor(e)
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad, SMB Service Hotkey
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 2.0
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - TN
Besonderheiten
Blendfreie
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Horizontaler Betrachtungswinkel
+45 / -45
Vertikaler Betrachtungswinkel
+15 / -35
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Anz. Steckplätze
1
Max. unterstützter RAM-Speicher
16 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
274 kg CO2-Emissionen
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,90*
€ 424,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,65*
€ 399,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,35*
€ 395,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,29*
€ 363,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.