Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS WATERFORCE II 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AORUS WATERFORCE II 240
Artikel-Nr.:
     C1001-9503155
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-AORUS WATERFORCE II 240 G2
EAN/GTIN:
     4719331553999
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
AORUS WATERFORCE II 240 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: AM4, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket) - Kupfer - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste, Ventilatorkabel, Schraubensatz, ARGB-Verlängerungskabel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
ARGB fans, drehbarer Pumpendeckel (330°)
Drehgeschwindigkeit
800-2300 U/min
Heatsink-Abmessungen
72.8 mm x 72.8 mm x 65.1 mm
Kompatibel mit
Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydro Dynamic Lager
Kühlermaterial
Kupfer
Geräuschpegel
12.8 - 36.9 dBA
Luftstrom
110,4 m³/h (64,95 CFM)
Luftdruck
2.93 mm
Kühlerabmessungen
277 mm x 119 mm x 27 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserkühlung CPU, wasserkühlung cpu
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.