Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9503307
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55DZ0PQBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Das Toughbook 55 mit robustem Magnesiumgehäuse, flexiblen Konfigurationen sowie Modulschacht ist ein vielseitiges Ruggedized Notebook im 14"-Format. Dabei sorgen die einzigartig stabile Wabenbauweise und das spritzwasserfeste Design für höchste Robustheit.
Panasonic Toughbook 55 - Robust - Intel Core i5 1145G7 - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 256 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 35.6 cm (14") 1366 x 768 (HD) - Wi-Fi 6 - kbd: GB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, spritzwasserbeständig, fallsicher
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Lokalisation
Region: Großbritannien
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter
Kennzeichnung
ACPI, IP5X, IPX3, MIL-STD-810H
Mit Dock kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-29 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Max. unterstützte Anzahl
2
Kapazität
6500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 19 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.08 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
34.5 cm x 27.2 cm x 3.28 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel vPro Technology, Intel Smart Cache
Cache
8 MB
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1145G7
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Ton
Stereolautsprecher
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
GB
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
Schnittstellendetails
Dock ¦ 3 x USB 3.2 ¦ Thunderbolt 4 ¦ HDMI ¦ LAN (RJ-45) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Miniphone 3,5 mm) ¦ VGA ¦ Seriell
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Auflösung
1366 x 768 (HD)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
RAM
8 GB
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.091,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.183,44*
€ 2.598,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.174,06*
€ 2.587,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,93*
€ 2.503,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.096,72*
€ 2.495,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.091,93*
€ 2.489,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.