Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9503320
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-40BZ009B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Das TOUGHBOOK 40 mit Windows 11 Pro, Magnesium-Gehäuse und flexiblen Konfigurationen ist das vielseitigste 14"-Full Ruggedized TOUGHBOOK, das je gebaut wurde ohne dabei Kompromisse bei der Haltbarkeit einzugehen - mit verbesserter Stärke und IP66-geschütztem Design. In puncto Flexibilität ist das TOUGHBOOK 40 ebenso herausragend. Es bietet eine Vielzahl flexibler Konfigurationsmöglichkeiten, die es Kunden ermöglicht, genau das Gerät zu bekommen, das sie wollen.
Panasonic Toughbook 40 - Robust - Intel Core i5 1145G7 - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 35.6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, fallsicher, Griff, Schnellwechsel-SSD
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Pen, Reinigungstuch, Stromadapter
Kennzeichnung
ACPI, IP66, IEC 60529, MIL-STD-810H
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-29 °C
Max. Betriebstemperatur
63 °C
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
6500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 18 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Vierfach-Durchfluss-Antenne
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
34.5 cm x 30.1 cm x 5.44 cm
Gewicht
3.35 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1145G7
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
8 MB
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel vPro Technology, Intel Smart Cache
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Ton
Stereolautsprecher, 4 Mikrofone
Kompatibilität
Waves MaxxAudio
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad, Pen
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB 3.2 ¦ Thunderbolt 4 ¦ HDMI ¦ LAN (RJ-45) ¦ Kopfhörerausgang
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
15.6 V, 7.05 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
1200 cd/m²
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.179,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.397,06*
€ 4.042,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.362,78*
€ 4.001,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.258,00*
€ 3.877,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.204,08*
€ 3.812,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.179,61*
€ 3.783,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.