Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Ally


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9505292
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NV00D0-B10000
EAN/GTIN:
     4711081995586
Suchbegriffe:
Handheld Tasche
Handheld-Terminal Holster
Handheld-Terminal Schutztasche
handheld tasche
ASUS ROG Ally - Handheld-Tasche - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Handheld-Tasche
Produktmaterial
Wolle, Polyurethan-beschichtetes Polyester
Breite
30.5 cm
Tiefe
14.3 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
189 g
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten, microSD-Speicherkarte
Funktionen
YKK-Reißverschluss, wasserabweisend
Verschlussart
Reißverschluss
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.