Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker SOLIX E1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9507004
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B17C03A6
EAN/GTIN:
     0194644173586
Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen direkt in den Keller sinken. Erzeuge bis zu 830kWh und spare jährlich bis zu 332€ an Stromkosten. Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%. Das Balkonsolarsystem hält 25 Jahre lang und ist mit einer 12-jährigen Garantie ausgestattet. Schluss mit teuren Handwerker-Kosten! Du kannst das Anker SOLIX Balkonkraftwerk in nur zwei Stunden spielend leicht selbst einrichten. Beeindrucke deine Nachbarn mit einem nachhaltigen Statement. Die durchgängig schwarzen Solarpanels zeigen dein Engagement für die Umwelt. Behalte alle Echtzeit-Stromdaten bequem über die Anker App im Blick. Und wenn es Zeit für ein Upgrade deines Mikro-Wechselsrichters ist, kannst du dies ganz einfach per OTA-Upgrade durchführen.
Anker SOLIX E1600 - Gen 1 - Solarbank - balcony power station with storage (820W PV | 1600Wh RS50B) - DC 11-60 V - 800 Watt - Lithiumeisenphosphat - 1600 Wh - Wi-Fi, Bluetooth - Ausgangsanschlüsse: 1 - Schwarz - mit 2 x RS40B solar panel, MI80 micro inverter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solarbank - extern
Farbe
Schwarz
Kombiniert mit
2 x RS40B solar panel, MI80 micro inverter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Batterien - 10 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Solarpanel - 12 Jahre ¦ Technischer Support - Lebensdauer
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Wi-Fi, Bluetooth
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 floor brackets
Enthaltene Kabel
4 x Solarpanel-Erweiterungskabel 3 m ¦ 2 x MC4-Kabel 3 m ¦ Ladekabel 5 m
Besonderheiten
Water-proof
Kennzeichnung
Plug and Play, IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Batterie
Technologie
Lithiumeisenphosphat
Kapazität
1600 Wh
Wiederaufladevorgänge, max.
6000
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
DC 11-60 V
Eingangsanschlüsse
2 x MC4
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x MC4
Ausgangsspannung
DC 11-60 V
Elektrischer Strom max.
30 A
Leistungskapazität
800 Watt
Effizienz
23%
Abmessungen und Gewicht
Breite
42 cm
Tiefe
23.2 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.023,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,37*
€ 1.348,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,65*
€ 1.341,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,75*
€ 1.305,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,58*
€ 1.272,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,43*
€ 1.217,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.