Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Hyperion GR701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9507539
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00F0-B39020
EAN/GTIN:
     4711387483749
Suchbegriffe:
Big Tower
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Computer Gehäuse
Das ROG Hyperion GR701 vereint den X-Faktor in Form und Funktion, nach dem sich Builder auf der ganzen Welt gesehnt haben. Mit Unterstützung für zwei 420-mm-Radiatoren, großen Grafikkarten, einer voll integrierten 2-Wege-Grafikkartenhalterung aus Aluminium, 60-Watt-Ladefunktion und zwei USB-C-Anschlüssen an der Vorderseite für kompatible ROG-Mainboards ist es wirklich ein PC-Gehäuse im begehrten ROG-Stil.
ASUS ROG Hyperion GR701 - BTF Edition - Tower - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Integrierte Peripheriegeräte
ARGB-Lüfter-Hub
Produktmaterial
Rahmen aus Aluminiumlegierung
Anzahl interner Einbauschächte
7
Systemgehäuse-Merkmale
Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Staubfilter unten, Seitenpaneele mit Scharnieren, vertikale Grafikkarten-Ausrichtung, ASUS Aura Sync RGB illumination, PSU-Ummantelung, tempered glass side panels, werkzeuglose Seitenteile, Aluminium-Griffe, verborgenes Schubfach, Grafikkartenhalter, aRGB Seitenpanel, 46 mm breite Kabelführungstrasse, Kabelmanagementsystem (34 mm Abstand), kompatibel mit BTF Design
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 140 mm Lüfter x 3 / 3 x 120 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360/420 mm Kühler unterstütztradiator supported ¦ Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1 x 120 mm Lüfter oder 120/140 mm Kühler unterstützt ¦ Oberseite: Lüfterhalterung x 3 / 3 x 120/140 mm fan or 120/140/240/280/360/420 mm radiator supported
Maximale Länge Videokarte
460 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
190 mm
Maximallänge der Stromversorgung
240 mm
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder, Schrauben, 2 x 8 (4+4)-polige Stromkabel, Staubschutz-Gummistopfen, vertikale GPU-Halterung, Box mit Schraubensortiment, Q-Connector
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.8 cm
Tiefe
63.9 cm
Höhe
65.9 cm
Gewicht
21.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 5 (gesamt)/ 5 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 1 x USB-C
Erweiterungssteckplätze
9 ¦ 3 x vertikal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,98*
€ 460,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,90*
€ 460,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,55*
€ 458,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,19*
€ 457,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,74*
€ 453,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.