Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9507837
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     3M671ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949506369
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Entdecken Sie das Apple 11" iPad Air, ein Wunderwerk der Technik für alle, die sowohl Leistung als auch Mobilität verlangen. Mit seinem atemberaubenden 11" Liquid Retina Display wird jedes Bild mit lebendigen Details zum Leben erweckt, unterstützt durch True Tone und P3 Wide Color Gamut für ein Seherlebnis, das der Welt um dich herum gerecht wird. Das Herzstück ist der Apple M2 Chip, der für Leistung und Effizienz sorgt und alles - vom gelegentlichen Surfen bis hin zu intensivem Grafikdesign - flüssig und reaktionsschnell macht. Fotofreunde werden das fortschrittliche Kamerasystem zu schätzen wissen, das mit einer 12-Megapixel-Rück- und Frontkamera ausgestattet ist, die mit Smart HDR 4 dafür sorgt, dass Ihre Fotos und Videos beeindruckend sind. Ganz gleich, ob Sie an Videogesprächen teilnehmen oder die Momente des Lebens festhalten, Sie werden immer gut aussehen. Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 sorgen für eine schnelle und stabile Verbindung mit dem Internet und Ihren Geräten. Darüber hinaus ermöglicht der Touch ID-Sensor einen sicheren und bequemen Zugriff auf Ihr Gerät, sodass Sie es einfach entsperren, Einkäufe tätigen oder sich bei Apps anmelden können. Mit dem Apple 11-Zoll iPad Air kannst du deine Produktivität und dein Entertainment voll ausschöpfen.
Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi - Tablet - 128 GB - 27.9 cm (11") IPS (2360 x 1640) - Blau - Demo
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Apple iPadOS 17
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Prozessor
Prozessor
Apple M2
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Switch Control, 16-Core Neural Engine, Spoken Content, Spatial Audio, 100 GB/s Speicherbandbreite, Video Decode Engine, Video Encode Engine, Real-Time Text (RTT), Audiobeschreibung, Live Captions
Farbe
Blau
Preistyp
Demo
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
20 W USB-C Netzteil
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch ID-Sensor
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maximale Betriebshöhe
3 km
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C
Software
Vorinstallierte Software
Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Clips, Freeform
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
28.93 Wh
Laufzeitdetails
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n)
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
MIMO Technology
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS 10.13 High Sierra oder später
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.85 cm
Tiefe
0.61 cm
Höhe
24.76 cm
Gewicht
462 g
Multimedia
Audio
Zwei Mikrofone, Stereo-Lautsprecher im Querformat
Grafik
Apple M2 10-core
Unterstützte Digital Video Standards
H.264, HEVC, ProRes
Unterstützte Digital Audio Standards
AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C/DisplayPort ¦ 1 x Smart Connector ¦ 1 x Magnetanschluss
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, aufgenommene Bildformate JPEG
Sensorauflösung
12 Megapixel
HDR Modus
Smart HDR 4
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Weitwinkel
Kamerazoom
5x Digitalzoom
Objektiv Element Anzahl
5-Element
Vordere Kamera
Merkmale
FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur
Lichtquelle
Retina Flash with True Tone
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
12 Megapixel
HDR Modus
Smart HDR 4
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps
Kameramodi
Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus, Landschaft, Ultra-Weitwinkelmodus, Bühne
Bildschirm
Typ
27.9 cm (11") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit
500 cd/m²
Auflösung
2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll))
Merkmale
Entspiegelt, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfrei, komplett laminiertes Display, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, Dolby Vision, Apple Pencil Pro unterstützt, Apple Pencil (USB-C) unterstützt
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB
RAM
8 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
75 Kohlendioxidemissionen in kg
Seltene Erden
99 % recycelte Seltenerdelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,07*
€ 642,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,51*
€ 636,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,49*
€ 618,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,34*
€ 608,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,48*
€ 567,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.