Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geist Switched Outlet Level Monitoring MGU5MGW1-36CF13-3PS56B2A10-S-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Geist Switched Outlet Level Monitoring MGU5MGW1-36CF13-3PS56B2A10-S-A Stromverteilungseinheit Wechselstrom 230/400 V 22 kW WYE 3-phasig Ethernet 10/100 RS-232 USB Eingabe...
Vertiv Geist Switched Outlet Level Monitoring MGU5MGW1-36CF13-3PS56B2A10-S-A Stromverteilungseinheit Wechselstrom 230/400 V 22 kW WYE 3-phasig Ethernet 10/100 RS-232 USB Eingabe...
Artikel-Nr.:
     C1001-9510062
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     VP7G30AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Vertiv Geist Switched Outlet Level Monitoring Stromverteilungseinheit wurde für die Anforderungen von Umgebungen mit hohem Strombedarf entwickelt und bietet eine Lösung für die effiziente Verwaltung der Stromverteilung an mehrere Geräte. Mit 36 IEC 60320 C13/C19-Ausgangsanschlüssen bietet es umfassende Gerätekompatibilität und Flexibilität. Fortschrittliche Remote-Management-Funktionen ermöglichen die nahtlose Integration in bestehende Netzwerkinfrastrukturen und gewährleisten maximale Betriebszeit und betriebliche Effizienz. Umfassende Stromkreisschutzfunktionen, darunter 6 einpolige 16-A-Magnetschalter und ein Leitungsschutzschalter, gewährleisten die Sicherheit und Langlebigkeit der angeschlossenen Geräte. Darüber hinaus erfüllt das Gerät die TAA-Normen und eine Vielzahl internationaler Standards, was es zu einer zuverlässigen Wahl sowohl für nationale als auch internationale Anwendungen macht. Ob in Rechenzentren, in der Telekommunikation oder in Industrieumgebungen - die Vertiv Geist Switched Outlet Level Monitoring Unit überzeugt durch Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Geist Switched Outlet Level Monitoring MGU5MGW1-36CF13-3PS56B2A10-S-A - Stromverteilungseinheit - Wechselstrom 230/400 V - 22 kW - WYE 3-phasig - Ethernet 10/100, RS-232, USB - Eingabe, Eingang IEC 60309 3P+N+E - Ausgangsanschlüsse: 36 (IEC 60320 C13/C19) - 0U - 3 m Schnur - Schwarz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Kabellänge
3 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre mit Produktregistrierung (innerhalb von 120 Tagen nach dem Kaufdatum) ¦ Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SMTP, NTP, DHCP, IPv4, IPv6, RSTP, TACACS+, LDAP, RADIUS, Syslog, Modbus TCP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Vertikale Ausrichtung, LED-Anzeige, überwacht, IP-Resettaste, Hard-Reboot-Taste, 6 x 16A einpoliger Magnetschutzschalter, scrollbare/drehbare Digitalanzeige
Kennzeichnung
IEC 62368-1, IEC 62053-21, EN 55032, EN 55035, ANSI C12.1, UKCA
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230/400 V
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
36 x Stecker IEC 60320 C13/C19
Elektrischer Strom max.
32 A
Eingangsverdrahtung
WYE 3-phasig
Leistungskapazität
22 kW
Eingangsanschlüsse
1 x Stecker IEC 60309 3P+N+E
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.1 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
182.9 cm
Gewicht
9.98 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x management (Fast Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Sensor ¦ 1 x RS-232 - RJ-45 ¦ 1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.270,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.465,24*
€ 2.933,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.438,38*
€ 2.901,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.350,34*
€ 2.796,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.301,02*
€ 2.738,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.270,78*
€ 2.702,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.