Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Rotating POS Dock


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9510260
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E119034
EAN/GTIN:
     k.A.
Elo Touch Solutions stellt das Elo Rotating POS Dock vor, eine Dockingstation zur Erweiterung der Funktionalität Ihres Tablets. Mit ihrem robusten Design ist sie in der Lage, in einem breiten Bereich von Umgebungstemperaturen zu arbeiten, von -20°C bis zu 50°C, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für verschiedene Betriebsumgebungen macht. Die Dockingstation ist mit einem Pogo-Anschluss für die Stromversorgung ausgestattet, der eine nahtlose und effiziente Verbindung gewährleistet, damit Ihr Gerät aufgeladen und einsatzbereit bleibt. Ob für den Einzelhandel, das Gastgewerbe oder jedes Tablet-basierte Kassensystem, das Elo Rotating POS Dock ist so konzipiert, dass es die Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt und eine zuverlässige und effiziente Docking-Lösung bietet.
Elo Rotating POS Dock - Dockingstation - für Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.22 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
1.6 kg
Produkttyp
Dockingstation - für Tablet
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.7 cm
Transporttiefe
25 cm
Transporthöhe
26.7 cm
Transportgewicht
3.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Strom - Pogo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 316,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,12*
€ 426,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,82*
€ 425,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 348,83*
€ 415,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 343,53*
€ 408,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,57*
€ 376,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.