| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-9510266 Herst.-Nr.: E466053 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elo Touch Solutions präsentiert mit seinem DDR5-Speichermodul eine entscheidende Komponente für Ihre Systemaufrüstung. Mit einer Speicherkapazität von 8 GB und einer hohen Betriebsgeschwindigkeit von 4800 MHz ist dieses Produkt darauf ausgelegt, die Leistung Ihres Computers erheblich zu verbessern. Sein SO-DIMM-Formfaktor mit 262 Pins gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Systemen und macht es zu einer vielseitigen Wahl für Benutzer, die die Multitasking-Fähigkeiten und die Gesamteffizienz ihres Geräts verbessern möchten. Ob Sie nun ein Profi sind, der eine robustere Systemleistung benötigt, oder ein Gelegenheitsnutzer, der seinen Computer beschleunigen möchte, dieses Speichermodul von Elo Touch Solutions bietet eine zuverlässige Lösung. Elo - DDR5 - Modul - 8 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 8 GB | ![](/p.gif) | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Elo E466053 | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR5 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | SO DIMM 262-PIN | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 4800 MHz (PC5-38400) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 8gb ddr ram, ddr5 laptopspeicher, ddr ram sodimm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |