| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-9510267 Herst.-Nr.: E466237 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elo Touch Solutions stellt ein Speichermodul vor, das für Profis und Technikbegeisterte unverzichtbar ist. Dieses 16-GB-DDR5-SDRAM-Modul mit einer Speichergeschwindigkeit von 4800 MHz wurde entwickelt, um die Anforderungen von Hochleistungs-Computing-Umgebungen zu erfüllen. Der SO-DIMM-Formfaktor mit 262 Pins und das systemspezifische Design sorgen dafür, dass es perfekt für Elo-Geräte geeignet ist und Kompatibilität und Zuverlässigkeit gewährleistet. Ganz gleich, ob Sie Ihr System für verbesserte Multitasking-Fähigkeiten aufrüsten oder nach einer flüssigeren Verarbeitungsleistung suchen, dieses Speichermodul bietet eine erhebliche Leistungssteigerung und ist damit ein unverzichtbares Upgrade für Ihr Elo Touch Solutions-Gerät. Elo - DDR5 - Modul - 16 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 16 GB | ![](/p.gif) | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Elo E466237 | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR5 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | SO DIMM 262-PIN | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 4800 MHz (PC5-38400) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 16gb, ddr5 laptopspeicher, ddr ram sodimm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |